画像準備中

DAIRIKI キャストブルゾン 77002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18913555 品番 77002
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボタン&ポケットも働きやすさ最優先。
接客、配送、力仕事もラクラク。
接客・配送をはじめ、バックヤードで力仕事をされる方々に向けて企画。運んでいる商品を傷つけないマジックテープ仕様に。また、大量の収納物が入るよう、ポケットは胸ではなく脇に配置しました。ポケット下の配色がシャープでスピーディーな印象を与えてくれます。 [東レ 日本製素材使用]

オレンジ サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で)) 機能帯電、軽量 仕様内ポケット、引手ウレタン、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、両脇マジックテープ付ポケット、ボタン無 種別ブルゾン 材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ 胸廻(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入) 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする