画像準備中

DAIRIKI キャストスラックス 77005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18913686 品番 77005
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

ボタン&ポケットも働きやすさ最優先。
接客、配送、力仕事もラクラク。
接客・配送をはじめ、バックヤードで力仕事をされる方々に向けて企画。運んでいる商品を傷つけないマジックテープ仕様に。また、大量の収納物が入るよう、ポケットは胸ではなく脇に配置しました。ポケット下の配色がシャープでスピーディーな印象を与えてくれます。 [東レ 日本製素材使用]

イエロー サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で)) 機能帯電、軽量 股下(cm)78 仕様ボタン無 種別スラックス ウエスト(cm)81〜85 渡幅(cm)36.3 裾幅(cm)22 生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入) 色番1 ポケットマジックテープ 材質(ボタン)樹脂(四ツ穴) 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする