DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18914158 品番 78702
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

他には類を見ない独自のデザインとディテールにこだわった、マルチウェア。
随所にほどこされた別色ステッチやディテールにこだわったポイント使いは、単色の服を知的に演出する他に類を見ない独自のデザインとして、発売以来、注目されてる人気の商品です。運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠し、仕事のクオリティをさりげなくサポートするDAIRIKIならではのこだわりの仕様が光ります。すべての業種や年齢層から支持されるオールマイティーな万能型ウェアです。[東レ素材使用]

オリーブ サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能JIST-8118帯電 仕様内ポケット、ペン差し、キーホルダーループ、携帯電話専用ポケット、マジックテープ、ペン差しポケット、隠しボタン、背メッシュ、ハイメカR 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)112 着丈(cm)58 裄丈(cm)76 素材ツイル(帯電防止糸混入)、隠し金属ボタン、フロント:金属ファスナー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする