タカサカ・インターナショナル・ジャパン
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの アウトドア・行楽用品
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの テント/タープ
ムーミン ワンタッチテント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18914291
品番
MM-OD10-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
着替えに便利なフルクローズ仕様
コンパクトに収納可能
固定用ペグ4本付き
用途
ムーミン ワンタッチテント フルクローズ 公園 テント アウトドア キャンプ ピクニック キャラクター かわいい ポップアップテント UVカット
材質
本体:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)
0.8
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×100×98、折りたたみ時サイズ:直径44×高さ4、フロントシートサイズ:140×30