フィットポスト
フィットポストの 日用雑貨
フィットポストの 仏具
カメオブルー7寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18914641
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
総骨納骨用
高級感のある上品なカメオの骨壺。大型のペット用としても利用可
カメオとは、厚い貝殻に浮彫を施した装飾品。古代ギリシャで発達した技法。カメオの装飾を陶磁器で再現した数少ない商品です。
用途
部分収骨用、納骨用など
材質
陶器
色
ブルー
胴径(Φmm)×高さH(mm)
225×250
底面の幅(mm)
140