フィットポスト
フィットポストの 日用雑貨
フィットポストの 仏具
ペット用分骨袋おもいで ホワイト6寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18914790
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です
レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に
ご使用時に組み立ててご使用ください
用途
部分収骨用、納骨用など
材質
布、厚紙
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
【底】195×400