リン入り三ツ具足 蘭

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18914921 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

リン入り三ツ具足 蘭・仏具セットです。セット内容
香炉 2.5寸/
榊立 3.5寸/
湯呑 正1.6寸/
リン 2.3寸/
灰 香炉灰〈小〉/こちらの三具足はご注文を頂戴したのちセットを組みますので少々お時間をいただきます。

用途三具足とは、何か1つのアイテムだけを指す言葉ではありません。これは、仏教で故人を供養していくために必要な3つのアイテムを総称した言葉であり、「香炉(こうろ)」「燭台(しょくだい)」「花立(はなたて)」をセットにして指す言葉です。 材質陶器 寸法(mm)【湯呑み】正1.6寸 / 口径48×H54【花立て】3.5寸 / 口径70×H100【香炉】2.5寸 / 胴径73×H55【おりん】W75×H90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする