- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930

- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930
- リン入り三ツ具足 ラベンダー フィットポスト 18914930

リン入り三ツ具足 ラベンダー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード18914930品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

リン入り三ツ具足 ラベンダー・仏具セットです。セット内容
香炉 2.5寸/
榊立 3.5寸/
湯呑 正1.6寸/
リン 2.3寸/
灰 香炉灰〈小〉/こちらの三具足はご注文を頂戴したのちセットを組みますので少々お時間をいただきます。

用途三具足とは、何か1つのアイテムだけを指す言葉ではありません。これは、仏教で故人を供養していくために必要な3つのアイテムを総称した言葉であり、「香炉(こうろ)」「燭台(しょくだい)」「花立(はなたて)」をセットにして指す言葉です。材質陶器寸法(mm)【湯呑み】正1.6寸 / 口径48×H54【花立て】3.5寸 / 口径70×H100【香炉】2.5寸 / 胴径73×H55【おりん】W75×H90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする