マグマ冷熱工業
マグマ冷熱工業の 水平器・水準器・墨出器
マグマ冷熱工業の 水準器/水平器
マグマ冷熱工業の 角形水準器
いけどりくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18915429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
250
開口寸法(mm)
内枠:410〜417、天井:450〜456
適合メーカー
ナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
取扱説明書:
(0.16MB)