上皿天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18915490 品番 WL-210-0003
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。

仕様●安定化時間(s):2●繰り返し性(g):0.01●風袋範囲(g):600 最小表示(mg)10 計量皿寸法(mm)128×128 直線性±0.02g 秤量(g)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする