DAIRIKI 長袖ブルゾン 79902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18915497 品番 79902
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

お財布にも、地球にもやさしい強くて、汚れない、最強のエコウェア。
丈夫で汚れにくい生地を採用しているため、長期間にわたって繰り返し着用いただけるウェアです。そのため、ランニングコストを抑えることができ、お財布にも、環境にも優しい最強のエコ作業服となっています。
まずは生地の丈夫さを体験してみてください。メーカーでは自慢の素材の強度をより実感していただく為に実験用の生地をご用意しています。また、撥水加工が施してある表面への数滴水を垂らして見てください。蓮の華が水をはじく様にキレイな水玉ができます。撥水加工で汚れにも強く、耐久性にも強い。作業服に必要な機能をすべて結集させた頼もしいウェアです。 〔東レ 日本製素材使用〕

ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル75・綿25 機能携帯電話専用ポケット、胸ペン差しポケット、バックセンタープリーツ、背裏ディンプルメッシュ、サイド・アジャスト 仕様帯電、撥水加工(防汚)、形態安定 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 素材パワーツイルW(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする