RADWAG(ラドワッグ)
RADWAG(ラドワッグ)の はかり
RADWAG(ラドワッグ)の 天秤
RADWAG(ラドワッグ)の 電子天秤
上皿天秤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18915499
品番
WL-210-0001
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
仕様
●安定化時間(s):2●繰り返し性(g):0.01●風袋範囲(g):2000
最小表示(mg)
10
計量皿寸法(mm)
128×128
直線性
±0.03g
秤量(g)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません