RADWAG(ラドワッグ)
RADWAG(ラドワッグ)の はかり
RADWAG(ラドワッグ)の 天秤
RADWAG(ラドワッグ)の 電子天秤
上皿天秤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(g)
0.1
秤量(kg)
6
注文コード
18915517
品番
WL-227-0007
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・秤量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
仕様
●安定化時間(s):2●繰り返し性(g):0.1●調整:着脱式アダプター (着脱式アダプター)●風袋範囲(kg):-6
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
195×195
直線性
±0.3g
秤量(kg)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません