Kansai 長袖ブルゾン 80012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18916547 品番 80012
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット

コン サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能JIS-T-8118・帯電 仕様ノーフォーク、衿消臭テープ、 静電気除去糸使用(肩・袖ぐり・袖下・脇)、袖付部分裏側消臭テープ、 スマートフォン対応ポケット、 サイド・アジャスト、 ダブルカフス 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする