曜日別特売

ハイドリックエレメント(産業機械用)

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メーカー住友等内径寸法70注文コード18916783品番JH-214
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
メーカー住友等高さ(mm)290内径寸法70主な使用車種産業機械外径(mm)112主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)コベルコ建機/油谷油圧ショベル (型式)YS300-2 (エンジン型式)4D30C、 (メーカー)ヤンマー建機/パワーショベル(バックホー) (型式)SV100-1 (エンジン型式)4TNV98-Z、 (メーカー)古河機械金属/その他 (型式)FT20W.25W (エンジン型式)4-6BG1T、 (メーカー)住友建機/パーワーショベル (型式)SH125X.XU-3 ~No.5000 (エンジン型式)BB-4BG1T、 (メーカー)小松製作所/ブルドーザー (型式)DE450-1 No.100
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18917054
2026-03-04
用途: pc12uu-2作動油エレメント
サービス業

コマツのミニユンボの作動油エレメントに使用しました。
問題なく取り付け、使用出来ました。
エレメント型番JH-702です。

2025-04-11
用途: 日立ミニショベルの作動油エレメントの交換

純正品は価格が高いし、取り寄せも面倒ですので、
ユニオン産業もエレメントを購入しました。
問題なく使用できております。

1が参考にしています
2025-05-16
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

交換して4年が経ちました。
オイル漏れも無く順調にろ過してくれています。
因みにクボタトラクターKL345に取り付けました。

2024-12-06
用途: クボタトラクター
農・林・水産業

価格も手ごろで純正にそんしょくないイメージでしっかり使えました。

対象商品 : 18917237
2024-04-30
用途: オイル交換
農・林・水産業

トラクターのミッションに使用。問題なく取り付け出来ました。

対象商品 : 18917036
2023-07-31
用途: バックホーの整備
農・林・水産業

品質に問題ない商品です。特殊機械も品番さえ合えば良好に使用できます。

対象商品 : 18917237
2023-03-10
用途: GL200 クボタトラクターエンジン型式 D1403 -L-N に適合しましたよ。
農・林・水産業

GL200 クボタ トラクター エンジン型式 D1403 -L-N に適合しました。ご参考に

1が参考にしています
対象商品 : 18917097
2023-05-15
用途: ユニックの作動湯交換
ハシモト商会運輸・通信業

以前にも交換しましたが問題なく使用できましたので再度購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする