※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AD63L YAF66 トラベル ベンチコート ワイズギア 18916795 90792AD63L YAF66 トラベル ベンチコート ワイズギア 18916795

YAF66 トラベル ベンチコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18916795 品番 90792AD63L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高い防寒性能を持つ、防水仕様のロング丈コート
手首まわり:ダブルガード構造
裾まわり:ファスナー付きのスリットで運動性を確保。
防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/m2/24h)
撥水
防風
リフレクト
中綿

サイズL 袖丈(cm)67 着丈(cm)110 裾廻り(cm)120 バスト(cm)118 素材〈表〉ポリエステル100%、〈中綿〉ポリエステル100%、〈裏〉ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする