ヤマルーブ オイルチェンジキット Cタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18917066 品番Q2LYSKY01003
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

安心の純正部品とオイルをまとめたオイル交換キット
エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。
オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用
漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン
オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利
探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱

セット内容
YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)
オイルフィルターエレメント
オイルドレンガスケット、O-リング、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書
種別C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
注意
※車種により、必要な工具と純正部品が異なります。(詳細はオイルチェンジキットの取扱説明書をご確認ください。)
※ご使用後の吸油材は地域のルールに従って廃棄してください。 安全のため、ご自身の知識・技量に合わせた範囲で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする