SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載 注文コード18917118 品番SC-DU85K-4W-800A-1HD
参考基準価格(税別)¥156,360 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は機能など11種類から選べます 他の種類を見る

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
ケーブル1本で配線可能
ケーブルを繋いだらすぐに使える
屋外対応、防塵防水
夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能
最大8台
スマホPC対応
検知時スマホ通知※ネット接続要
高画質最大800万画素
常時・検知、日時指定、選べる録画
長時間録画
広角3.6mmレンズを採用 対角130°の広角撮影を再現。防塵防水IP66

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載 ケーブル長(mm)約480 画素数800万画素 カメラ仕様バレット型カメラ白色/4台 ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:1TB モニターサイズ10.1インチ
注意
※カメラの接続可能台数は8台までとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする