Kansai スラックス 80045

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18917256 品番 80045
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
腰裏
腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。

コン サイズ76 混率(%)ポリエステル100 機能JIS-T-8118・帯電 股下(cm)88 仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏 種別スラックス ウエスト(cm)76 渡幅(cm)32 裾幅(cm)22 素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする