商品レビューを投稿する内容量1セット機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応注文コード18917635品番SC-DU85K-6P-800-8HD
参考基準価格(税別)¥320,900販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
ケーブル1本で配線可能
ケーブルを繋いだらすぐに使える
屋外対応、防塵防水
夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能
最大8台
スマホPC対応
検知時スマホ通知※ネット接続要
高画質最大800万画素
常時・検知、日時指定、選べる録画
長時間録画
広角3.6mmレンズを採用 対角130°の広角撮影を再現。防塵防水IP66