曜日別特売
INK-0546 現場屋 折込鋸 枝切用 石鋸工業 18917745

INK-0546 現場屋 折込鋸 枝切用 石鋸工業 18917745
INK-0546 現場屋 折込鋸 枝切用 石鋸工業 18917745

現場屋 折込鋸 枝切用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18917745品番INK-0546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。

用途
枝切、生木剪定用。
刃渡り(mm)120折込使用時寸法(mm)170材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.7折りたたみ寸法(mm)153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 植栽剪定作業用です。
その他業種

使いやすい ある程度の植栽の太さなら簡単に切れる。小さくコンパクトなのでこれは便利です。

対象商品 : 18917745
2019-07-16
用途: 自宅剪定作業用
美味からあげ屋

小さくて使い勝手が良くとても重宝しています。満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする