単体画像

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1200mL) 注文コード 18917757 品番 MTA-H120WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル
お手入れらくらく!
使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん
魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル
氷が入れやすい!広い口径
使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ
取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ

スモークホワイト 質量(g)470 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.1×9.1×31.2 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする