石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 押し切り鋸
現場屋 折込鋸 押し回し用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18917788
品番
INK-0532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
刃渡り(mm)
120
折込
可
使用時寸法(mm)
170
用途
配管工事、電気工事、一般工作用。
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)
0.9
折りたたみ寸法(mm)
153