PDカーチャージャー USB-A/USB-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18917800 品番MAV-DP230N
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター
・12V/24V車兼用
・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)
・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
・日本国内専用品

付属品保証書 質量(g)約16.5 定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7 接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応) 定格入力DC12V/24V
注意
※PowerDelivery、QuickChargeの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードが規格に対応している必要があります。
※最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
※本製品は車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする