石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
現場屋 折込鋸 断熱材・ロープ切用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18917842
品番
INK-0499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
折り込み鋸なので収納や携帯時に安全です。一般的な木材切断用の鋸は引きながら切りますが、本品は押しながら切ります。
刃渡り(mm)
210
折込
可
使用時寸法(mm)
450
用途
特殊な目立てで断熱材(発泡ウレタン、グラスウール等)、発泡スチロール、ダンボール、ロープの切断に適しています。 ※一般木材には不向きです。
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)
0.75
折りたたみ寸法(mm)
240