現場屋 折込鋸 引き回し用 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18917937 品番INK-0531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
刃渡り(mm)120 用途配管工事、電気工事、一般工作用。 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18917937
2018-12-16
用途:
木板や石膏ボードの開口
建設業・工事業

以前この替刃の本体と思われる物をホームセンターで購入し、使いやすくて重宝していたのですが
刃が切れなくなってしまい買った店に行った所すでに取扱が無く
包装も処分してしまい、本体にメーカーの記載も無かったため困っていた所
たまたまこの商品を見つけ、外観と大きさで合いそうと思い購入してみた所
正解でした

この替刃を見つけられなかったら処分してしまっていたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする