石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
現場屋 仮枠万能鋸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18917998
品番
INK-0385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
刃渡り(mm)
240
使用時寸法(mm)
400
用途
型枠・木材・生木の切断に。
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄:木
板厚(mm)
0.7