80605 Kansai スラックス 80605 大川被服 18918123

Kansai スラックス 80605

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 オーク サイズ4L 注文コード18918123 品番80605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

オーク サイズ4L 混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で)) 機能軽量、帯電 股下(cm)73 仕様携帯電話専用ポケット 種別スラックス ウエスト(cm)78〜82 渡幅(cm)35 裾幅(cm)24.8 生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入) 色番3 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする