Kansai 長袖ブルゾン 80802

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18918193 品番 80802
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕
携帯電話専用ポケット。シルエットに響かず出し入れしやすい専用ポケット。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で)) 機能軽量、帯電 仕様ノーホーク、携帯電話専用ポケット、背裏メッシュ、ファスナーポケット持ちやすい引手、ペン差しポケット、内ペン差し、カンサイオリジナルボタン 種別長袖ブルゾン 材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 胸廻(cm)148 肩幅(cm)62 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする