石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
竹取物語
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18918278
品番
INK-0305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹専用鋸です。
刃渡り(mm)
210
使用時寸法(mm)
450
ピッチ(mm)
1.5
用途
竹、生竹の切断、伐採に。
材質
SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54〜55度 刃先:HRC64〜67度 柄:木
板厚(mm)
0.6
折込
可
折りたたみ寸法(mm)
245