お徳用ラッカーうすめ液S

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1.5L×12缶) 注文コード 18918804 品番 571243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ラッカー系塗料のうすめ液です。

容量(L)1.5 質量(g)1500 用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 トラスコ品番445-0949 種類バージン品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
機械メンテナンス時

大きさが大きすぎず小さすぎずで丁度良い量で使いやすいです

対象商品:
89691734
2020-12-21
用途:
現像液の除去に使用
有限会社マシンセンター 様 (製造業)

現像液を除去する為に、数種類試した中で、この薄め液が最適となりました。
もう少し安いと良いのですが、、、

対象商品:
89691752
2021-03-19
用途:
制御盤塗装補修時
アテック 様

前回も購入しました。普通に使えます。
キャップが締めすぎると割れてしまいます。
保管するときはセルテープでキャップの上から巻いてます

対象商品:
89691752
2020-05-16
用途:
古くなったタッチアップペイントの復活に
サービス業

溶剤が飛んでかなり粘度が増した、古いタッチアップペイントを復活させるのに使用。
費用を抑えて目的を達成できた。
その他、使用した筆などの洗浄にも利用している。
このくらいのサイズがちょうどいい。

対象商品:
89691752
2018-10-11
用途:
ペンキをのばすため
卸売・小売業

少量が必要だったため、ちょうど良い容量で助かりました。

対象商品:
89691752
2016-07-03
用途:
メンテ用品

タッチペンの薄め液に使えます。

対象商品:
89691752
2014-05-22
用途:
車の塗装の直し

思っていたとおり、塗装のミスもこれがあればきれいにふき取ることができ、やり直すことができました。

対象商品:
89691743
2014-05-25
用途:
コンクリートフロア用ペイントの薄め用
ガレージ コンドウ 様

ちょうどよい容量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする