Fバッグ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード18918953 品番FバッグLクロショルダー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋

材質PP不織布 幅(mm)530 高さ(mm)400 サイズL(ショルダー) マチ(mm)120 タイプトートバッグ 用途お買い物袋や通い袋などに 入数(枚)10 ひも長(mm)780 メーカー商品コード008739501
注意
※脱酸素剤は使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88629755
2024-06-11
用途:
書類の持ち運び時に使用
株式会社グローバルアーチ 様 (サービス業)

大きさもA3サイズが入り、重くても紙袋とは違い切れる心配が無く
便利です。

対象商品:
53328678
2020-07-07
用途:
書類等の持ち出し
建設業・工事業

不織布で荷物を沢山入れても持て、重さに強い印象です。
価格も抑えめなのでまたリピートします。

対象商品:
88629764
2018-12-26
用途:
書類、ファイル、ノートPC等の持ち運び

生地も厚いし、大きさもバッチリです。
色のバリエーションがあると嬉しいです。
コスパ抜群です!!

対象商品:
88629755
2018-01-16
用途:
資材や書類などの現場への運搬

持ち手の部分がとても強く、重いものを入れて運搬しても安心です。大きさもちょうど良く、使いやすいバッグです。

対象商品:
18918962
2018-01-13
用途:
建物管理時の物品の運搬に使用
不動産業

色合いがよく、目立たず落ち着いて使用できる。形崩れしない。

対象商品:
18918962
2016-06-21
用途:
現場検査時の書類入れ
建設業・工事業

軽くて丈夫で持ち運びしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする