FバッグLコン Fバッグ HEIKO 18918987

Fバッグ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード18918987品番FバッグLコン
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋

用途
お買い物袋や通い袋などに
材質PP不織布幅(mm)530高さ(mm)400サイズLマチ(mm)120タイプトートバッグ入数(枚)10ひも長(mm)380メーカー商品コード008739102
注意
※脱酸素剤は使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88629755
2024-06-11
用途: 書類の持ち運び時に使用
株式会社グローバルアーチサービス業

大きさもA3サイズが入り、重くても紙袋とは違い切れる心配が無く
便利です。

対象商品 : 53328678
2020-07-07
用途: 書類等の持ち出し
建設業・工事業

不織布で荷物を沢山入れても持て、重さに強い印象です。
価格も抑えめなのでまたリピートします。

対象商品 : 88629764
2018-12-26
用途: 書類、ファイル、ノートPC等の持ち運び

生地も厚いし、大きさもバッチリです。
色のバリエーションがあると嬉しいです。
コスパ抜群です!!

対象商品 : 88629755
2018-01-16
用途: 資材や書類などの現場への運搬

持ち手の部分がとても強く、重いものを入れて運搬しても安心です。大きさもちょうど良く、使いやすいバッグです。

対象商品 : 18918962
2018-01-13
用途: 建物管理時の物品の運搬に使用
不動産業

色合いがよく、目立たず落ち着いて使用できる。形崩れしない。

対象商品 : 18918962
2016-06-21
用途: 現場検査時の書類入れ
建設業・工事業

軽くて丈夫で持ち運びしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする