画像準備中

カメラ玄関子機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 注文コード18919547 品番VL-V554L-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最低被写体照度・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/160mA
適合露出用:JIS 1個用スイッチボックス、埋込用:JIS 3個用スイッチボックス 型式露出/埋込両用型 質量(g)露出時:約370、埋込時:約330 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:170×119×25.4、埋込時:170×119×22.1 周囲温度(℃)(動作保障)-10〜+50 動作湿度(%)(保障)90以下(ただし結露しないこと) 防水性IP54(IEC60529/旧JIS C 0920防塵・防まつ形) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18919547 VL-V554L-S 45165437 VL-V557L-S カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック) カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック) 1個 44,980 税込49,478 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18919574
2023-01-23
用途:
セットで購入した子機が古くなり映像がぼやけてしまったので交換のため
その他業種

親機VL-MW104K、子機VL-V564で互換性があると確認して購入、年始で少し到着が遅れましたが、無事快適に使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする