Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の ドアホン
カメラ玄関子機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18919565
品番
VL-V522L-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/130mA
適合
JIS 1個用スイッチボックス
型式
露出型
質量(g)
約200
照明
LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED
角度調整範囲
(レンズ)上向き15度、正面向き/左右向き各15度調整範囲内で無段階調整(設置時調節)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×99×36.5
周囲温度(℃)
(動作保障)-10〜+50
動作湿度(%)
(保障)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)