曜日別特売
VL-WD611 ワイヤレス子機 Panasonic(パナソニック) 18919626

ワイヤレス子機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード18919626品番VL-WD611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ドアホン専用
使用時間(時間)
連続使用時間:約5
待ち受け時間:約150
画面仕様カナ文字表示(音声子機)付属品ACアダプター、充電台、電池パック、電池カバー、充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャー×各2材質外観/(子機)ABS樹脂、(充電台)難燃性ABS樹脂質量(g)(子機)約145(電池パック含む)、(充電台)約155電源(V)(充電台)AC100(50Hz/60Hz)電源(子機)専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN55) DC2.4V/650mAh湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(子機)175×48×30、(充電台)47×73×90(突起部除く)取付け方法充電台に据地通信距離約100m(親機との見通し距離)周囲温度(℃)0~40画面サイズ約1.4型モノクロ液晶(映像表示なし)無線通信方式1.9GHz TDMA-WB通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答)映像表示時間着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18919626
2019-03-22
用途: 着換え時
ライジングワークス自動車・二輪車・自転車関連業

べつに。特にありませんが子機にも液晶がうつれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする