Kansai 長袖ブルゾン 90202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18919645 品番 90202
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレ 日本製素材使用〕
クラレピュリア55
汚れに強い
すぐれた撥水・撥油加工により水や油をはじき、汚れを寄せつけない防汚加工もプラスしたハイテク素材。

オーク サイズEL 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能帯電、ストレッチ 仕様ラグラン袖、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、携帯電話専用ポケット、内ポケット付 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)126 着丈(cm)67 裄丈(cm)86 素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする