VL-W610 ワイヤレス子機 Panasonic(パナソニック) 18919687

ワイヤレス子機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18919687 品番VL-W610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
使用時間(時間)
連続使用時間:約5
待ち受け時間:約150
用途ドアホン専用 質量(g)約153(電池パック含む) 電源専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51) DC3.6V/650mAh 湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×44.5×33.5 取付け方法充電台に据地 通信距離約100m(親機との見通し距離) 周囲温度(℃)0〜40 画面サイズ約1.4型モノクロ液晶(映像表示なし) 無線通信方式2.4GHz周波数ホッピング方式 通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答) 映像表示時間着信時:約30秒、通話時:約90秒、モニター時:約90秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18919626
2019-03-22
用途:
着換え時
ライジングワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

べつに。特にありませんが子機にも液晶がうつれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする