10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414

 

10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414 10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414 10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414 10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414 10x10 白防炎シート モノタロウ 18920414

白防炎シート

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18920414 品番10x10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

用途
建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ ハトメ数80 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)500 質量(g/m2)約250 シート厚さ(mm)約0.25 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 シートサイズ10×10m
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18920414 10x10 70575907 10x10 防炎シート 白色 モノタロウ 防炎シート 白色 モノタロウ 1枚 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18920344
2018-09-19
用途:
養生材として使用しております。
レイ建築コンサルタント事務所 様

養生材として 使用しております。  丈夫なので 安心をしております。

1人が参考にしています
対象商品:
18920344
2018-07-31
用途:
トラックのシート
有限会社寺田水産 様 (農・林・水産業)

耐久性が悪くちょっと力を入れて引っ張ったら切れてしまいました。もう少し丈夫でも良いのでは?と思ってしまいました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
18920405
2018-10-20
用途:
テントの中の風よけ
永原青果 様 (卸売・小売業)

耐久性が悪く一か月ぐらいで風で破れてしまいました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
18920378
2018-04-03
用途:
農業わらのシートに、.農機具の雨除け
農・林・水産業

センターラインわかるとシート作業作業効率が格段とよくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
18920344
2017-11-25
用途:
簡易ガレージの入り口カーテン

カーテンのようにぶら下げて使用してます。2週間で亀裂が入り破れだしました。よく見るとシートのあちこちに亀裂が入っています。

このシートは4年前から利用してて、古くなったら買い換えていますが、ここ2年くらいの物はすぐ破れるようです。

初期の物より質が悪くなったように思えます。もう少し頑丈な物を販売して欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は工事現場の養生や野積みでの短期養生が用途となっております。
何卒ご了承ください。

対象商品:
18920344
2017-12-06
用途:
溶接や切断作業の養生として
建設業・工事業

モノタロウブランドで低価格でも市販のものに引けを取りませんし、やや薄い気はしますが逆に取り扱いは楽で良いのかも。使い捨てと考えれば充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
18920387
2017-12-06
用途:
祭壇の蝋燭やお線香の焚かれる場に防火用にひきました。もう一枚は犬小屋の屋根が傷んできたので被いに使ってます。
サービス業

使い勝手の良い厚さで、布よりしっかりとしてゴワゴワ感がないので、使用目的にピッタリでした。
それに、大きく広げての作業も柔らかく動いてくれるので、私一人で完了できました。
とても満足してます。

対象商品:
18920335
2018-01-27
用途:
荷物などの防塵防水に
自動車・二輪車・自転車関連業

素材の薄さは否めませんが、
とても軟らかく低温でも硬くならないところが
良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする