デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート 44グリス 軽荷重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
18922847
品番
44L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。
酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。
ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途
軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング
使用温度範囲(℃)
-40〜200
主成分
シリコーンオイル+リチウム石ケン
外観
白色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません