デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
18922899
品番
EM50LP10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm
使用温度範囲(℃)
-40~150
滴点(℃)
1a
密度(g/cm
3
)
0.84
外観
半透明白色
粘度(at40℃mm
2
/s)
1050
基油
ポリαオレフィン系
危険等級
その他のもの
融着荷重(N)
(1500rpm/1min)1370
離油度(%)
100℃×24時間:2.5
蒸発量(%)
99℃×22時間:0.3
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
325
酸化安定度(kPa)
20
低温トルク(mN・m)
(-40℃起動/回転)294/137
注意
※グリースガンまたは自動給油など一般グリースと同様にご使用ください。
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません