デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
モリコート Gペースト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2kg)
注文コード
18922926
品番
G20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途
組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用
仕様
ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900
使用温度範囲(℃)
-20〜120(固体400)
銅板腐食(a)
1
密度
1.86g/cm
2
外観
灰黒色ペースト状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
3.3(100℃24時間)
蒸発量(%)
0.2(100℃24時間)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
335(60回混和)
摩擦係数
LFW-4圧入試験:0.1
注意
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※記載データは代表値です。
※本製品は工業用なので医療用具あるいは医薬品分野には使用しないで下さい。
※使用する前に製品安全シートをお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません