デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
SH44MGREASE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
18923154
品番
SH-44M-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐熱性
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-40-180
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険物の類別
非危険物
稠度
260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません