デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
SH45GREASE
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
18923163
品番
SH-45-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
使用温度範囲(℃)
-50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険物の類別
非危険物
稠度
280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません