M-301 サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923750 M-301 サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18923750

サドル パイプフレームΦ28用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 18923750 品番 M-301
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプフレームΦ28専用サドルです。

用途パイプフレームΦ28固定用に。 材質スチール/三価クロメート処理 質量(g)22 タイプ片止めサドル RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.19MB)(0.74MB) 取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※固定される場合は、別途ビスが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする