モノタロウの パイプフレーム
モノタロウの パイプフレーム用部品
モノタロウの パイプラックシステムパーツ
スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18923768
品番
M-009
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。
用途
パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。
材質
スチール(三価クロメート処理)
摘要
パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具
質量(g)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.58MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。