- 波板切りはさみ TAKAGI(高儀) 18924027 - 波板切りはさみ TAKAGI(高儀) 18924027 - 波板切りはさみ TAKAGI(高儀) 18924027 - 波板切りはさみ TAKAGI(高儀) 18924027 - 波板切りはさみ TAKAGI(高儀) 18924027

波板切りはさみ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18924027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

波刃で波板をスムーズにカット
連続作業に便利なスプリング付き
滑りにくいラバーグリップ

全長(mm)220 用途塩ビ・トタン・ブリキ・ポリカ波板の切断に 本体質量(g)175 切断能力(mm)(波板)0.3 材質(グリップ)PP/TPR 材質(刃)刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)220×60×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18924027 - 59827927 TMS-210N 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18924027
2022-05-13
用途:
波板の切断に
農・林・水産業

波板の切断に使ってます。刃も割と切れるので使いやすいです。

対象商品:
18924027
2021-11-13
用途:
古い波板を廃棄処分する時

新しいからか、切れが良く、軽いところが、良い 
長く使ってみての切れ具合が、どうか今後の課題

2人が参考にしています
対象商品:
18924027
2021-10-30
用途:
ポリカーボネートの波板切り
その他業種

刃を波の形に合わせないときれいに切断できないが、慣れないせいか合わせ方が難しい。切れ味は悪くないと思います。

対象商品:
18924027
2021-06-15
用途:
波板の切断

ポリカーボネートの波板を切断する時に買いました。やすかった割によく切れて使いやすかったです。★

対象商品:
18924027
2021-07-06
用途:
自転車置き場の屋根直し(波板カット)として
製造業

それほど出番が来るものではないので安くすませて良かったです。
問題なく使用できました。

対象商品:
18924027
2021-01-28
用途:
DIYに

DIYで作る"ナントカ小屋"とかの屋根に使うポリカの波板を切るのに毎回ホームセンタのものを拝借していたものの、自宅に戻ると作業不能になるので、数年に一度しか使わないと分かりつつ思い切って購入
じっくり作業できるし、あとから修正も可能なので、買って正解でした
きっと素人には一生モノでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
18924027
2020-04-15
用途:
ポリカ波板の切断
サービス業

なれれば使いやすいのかのしれないが山と谷をうまく合わせないといけないのでのこぎりタイプの方が良かったような気がします
価格面で仕方がないでしょう 良い買い物をした思っています

1人が参考にしています
対象商品:
18924027
2019-08-02
用途:
もちろん波板切り
サービス業

おもってたより刃が華奢。処分のため硬化した波板は切り難かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする