Clear-S-10 CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ 18924982 Clear-S-10 CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ 18924982 Clear-S-10 CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ 18924982

CD DVDケース 薄型タイプ

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード18924982 品番Clear-S-10
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
収納枚数(枚)1 材質ポリスチレン クリア 質量(g)約36 外形寸法(mm)約142×125×5.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18924982
2026-01-30
用途:
映像データの受け渡し
卸売・小売業

ソフトケースを使っていましたが、やはりハードケースなので、作りもしっかりしていて安心です

2026-01-15
用途:
更新媒体の配布
その他業種

安価で商品も良かったです。
割れにくい素材のもので、同価格帯の商品を企画頂けたら幸いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
18924982
2025-08-06
用途:
CD付属の為
その他業種

安いです。通常使用ではこれで十分。
薄型で幅もとらず使い勝手が良いです。

2025-06-03
用途:
書類の作成時

客先へ写真データを送るときに使います。薄型で場所を取らないのでとてもよいです。

2024-10-29
用途:
ブルーレイディスクの整理に使用
サービス業

薄型でコンパクトにまとめられるのでブルーレイディスクやDVDの整理に重宝しています。

2025-03-24
用途:
録画済のブルーレイディスクの保管
あとりえ・それいゆ 様

全く問題なく使用しています。今後も使用していくつもりです。

対象商品:
18924982
2024-07-01
用途:
BDディスクケースの割れの交換
個人のお客様

市販されているものより安い価格なので購入しました。実物も他と遜色ない製品なので満足しています。また必要な機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
18924982
2024-01-30
用途:
CD保存用として
株式会社ママショップ加納 様 (その他業種)

10枚中2枚にカチッとするところに不具合がありましたが、許容範囲でした。
商品自体は傷もなく良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする