紙パック式 掃除機

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925123 品番MC-PBH6A-AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。

電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.3 吸込仕事率(W)470 質量(kg)3 用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。 付属品すき間ノズル 消費電力(W)150-1000 電源コード(m)約5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196 運転音(dB)68-66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
お店の店頭掃除
いけだや 様 (卸売・小売業)

結局 薬局 昔からある シンプルに ごみを吸うだけの掃除機が 長持ちして壊れないので サイクロンだ コードレスだ ってのは
モーターも高速で 回しすぎて壊れ コードレスも 電池が充電できなくなり
交換電池も 無駄に高いから 有線でシンプルなのが 最強です。。
しいて言うならば パワーがもっと 出るのでも あると なんでも 吸い込んじゃうんですがね、、 無駄ですね、、、

2025-09-29
用途:
事務所掃除

重量が軽めなので持ち運びしやすいです。
吸引力が調整できて強にしても張りつくような感じもなく動作が軽いです。
排気音も比較的静かで良いです。
まだ使って間もないですが、パナソニック製でこの価格・この性能ならお買い得と思います。

2025-01-11
用途:
牛農場で使用

現場事務所の掃除で日々使用しています。吸引力が良く、さすがのPanasonicブランドを実感しています。

2024-10-02
用途:
事業所内の清掃
教育・研究機関

サイクロンは家庭用にはいいかもしれませんが、事業所など少しハードな使い方の場合は紙パック式のほうがいいですね。

対象商品:
18925123
2023-02-07
用途:
清掃作業
医療・福祉・介護関連業

紙パック式に変更して、ごみの処理が楽になりました。吸引力も、事務所の床使用なら問題なく作業がはかどります。

対象商品:
18925123
2023-08-07
用途:
事務所掃除として
その他業種

事務室内の清掃に使用。一度紙パックの装着が出来ているにもかかわらず、交換ランプが消えず、その後自動で電顕が切れる。吸い込みは問題ないが、紙パックの交換部分におけるセンサー部分に多少問題があるが、再購入後問題なく現在は利用している。

2人が参考にしています
対象商品:
18925123
2021-04-13
用途:
清掃 メンテナンスの時
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

日常清掃に使用してます。軽い、よく吸い込みます。さすがPanasonicです。

対象商品:
18925123
2023-03-07
用途:
床掃除
建設業・工事業

メーカー品である為、価格・使い勝手も思っているのと変わりはなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする