BOSCH(ボッシュ)
コードレスクリーナー アスリート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
質量(kg)
3.4
注文コード
18925428
品番
BCH6AT25JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コードレスクリーナー、コードレス掃除機、クリーナー、掃除機、充電式クリーナー、サイクロン掃除機、スティッククリーナーとして。
集塵容量(L)
0.9
質量(kg)
3.4
付属品
ACアダプター(1.5m)
色
スノーホワイト
バッテリー
リチウムイオン25.2V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×185×1160
バッテリー電圧(V)
25.2
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
6